Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M30 洗浄 2 kHz
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 デバイス用途: 2 線式 DC 短絡保護 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm
仕様
センサ技術 = 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式
接続タイプ = ケーブル接続済み
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)5
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
内容量1個
デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式
接続タイプ = ケーブル接続済み
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
センサ の新着商品
