Telemecanique Sensors 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 洗浄 250Hz
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO + 1 NC 出力回路タイプ DC
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO+NC
接続タイプ = ネジ端子
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
最大スイッチング周波数 = 250Hz
検出距離(mm)20
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP65、IP67、IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
内容量1個
出力機能 = NO+NC
接続タイプ = ネジ端子
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
最大スイッチング周波数 = 250Hz
センサ の新着商品
