曜日別特売

カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 ブラック 2枚セット

カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 ブラック 2枚セット - MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 ブラック 2枚セット - MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 ブラック 2枚セット - MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 ブラック 2枚セット - MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 ブラック 2枚セット - MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 ブラック 2枚セット - MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 ブラック 2枚セット - MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 ブラック 2枚セット - MAD MAX(マッドマックス)

MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。2枚売りとなります。

用途バイク用材質インナーローター:アルミ合金アルマイト仕上げ形状フローティング厚さ(mm)約5寸法(mm)ホイール取付部:穴径 約Φ145 ボルト穴径 約Φ10 ピッチ 約95ブラック外径(Φmm)約300適合車種Z900RS/Z900RSカフェ(18-)Z650RS(22-23)※高年式車両は純正品番をご確認してください。※サイズや形状をご確認の上、ご検討宜しくお願い致します。内容量1セット
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12511059MM19-K029-BK-2
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする