Telemecanique Sensors 近接センサ スムースバレル 検出範囲 20 mm フラッシュなし 150Hz
Schneider Electric の静電容量型センサです。XT では、絶縁体や導電性の物質の検出専用の静電容量形近接センサ製品が用意されています。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。たとえば、金属、鉱物、木材、プラスチック、 ガラス、段ボール、液体など。プラスチック製のプレーンケース、直径 32 mm 、長さ 2 m の配線済み接続部を備えています。黄色の LED による出力状態表示ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様
センサ技術 = 静電容量型
出力機能 = NO
実装タイプ = フラッシュなし
直径 = 32 mm
動作温度 Min = -10℃
応答周波数 = 150 HzHz
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)20
電源電圧(V)24→ AC240、 DC24
保護等級IP67準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
出力機能 = NO
実装タイプ = フラッシュなし
直径 = 32 mm
動作温度 Min = -10℃
応答周波数 = 150 HzHz
検出・センサ の新着商品
