Telemecanique Sensors スルービーム光ファイバーケーブル タイプ:光ファイバ XU シリーズ光電センサ XUFZ910
Schneider Electric OsiSense XU シリーズシングルストランドプラスチック製光ファイバ(エンドフィッティングなしセンサ用)は、スルービーム検出システムを採用し、ケーブル長は 10 m です。汎用用途で使用されます。動作時の周囲温度 :-25 ~ +60 ° C保管時: -40 ~ +80 ° C 耐振動性: 7 gn 、振幅 ± 1.5 mm ( f = 10 → 55 Hz )、 IEC60068-2-6 に準拠 耐衝撃性: 30 gn 、持続時間: 11 ms 、 IEC60068-2-27 に準拠 IEC60529 準拠の IP 64 保護等級と NF C 20-010 準拠の IP 641 保護等級 素材繊維: PMMA シース: PE
仕様
アクセサリタイプ = 光ファイバ
使用用途 = XU シリーズ光電センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
使用用途 = XU シリーズ光電センサ