Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZCPAシリーズ

Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZCPAシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

Schneider Electric 配線済みコネクタで、 3 ピンのストレートメス - 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 等級の保護 - IP69K 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様
シリーズ = XZCPA
芯数 = 3
長さ = 10m
コネクタ1コンタクト数 = 3
コネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12523589 XZCPA1865L10
オープン
6,698
7,368 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする