Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZCPシリーズ

Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZCPシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

Schneider Electric 配線用アクセサリのメス 1/2 配線済みコネクタです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用

シリーズ
シリーズ = XZCP
芯数 = 3
長さ = 20m
コネクタ1 = 1/2インチ丸型
コネクタ 2 = 未処理終端
長さ(m)20 芯数3 コネクタ1/2インチ丸型、未処理終端、コンタクト数:3、ジェンダー:メス、方向::ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12523011 XZCP1965L20
オープン
48,980
53,878 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする