Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP7002
Telemecanique Sensors マグネット式安全スイッチTelemecanique Sensors の XCS-DMP シリーズ磁気安全スイッチは、ミスアライメントに対する許容差が 8 mm です。つまり、スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止することで、作業者を保護します。アクチュエータはコード化され、スイッチに組み込まれています。非常に精密なガイドと低慣性で、産業機械のドア、カバー、ガードを監視するように設計されています。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体スプレーが行われる機械に最適です。このスイッチは常時閉コンタクトを 2 つ備えています。 注 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。規格。特長と利点3 面で作動:直接顔を見ながら、直接側面に向かって作動 コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング 動作温度範囲: -250C → 850C 最大機械的寿命: 1200 、 000 回認定IP66等級 IP67定格 EN1088 準拠 EN / IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 EN / ISO12100 ISO14119 UL508 CSAC22.2 番号 14 BG 認定
仕様
電源電圧 = 24V dc
安全接点 = 2NC
材質 = プラスチック
接続タイプ = ケーブル
アクチュエータタイプ = コード式
補助接点 = NO
安全カテゴリ = 4
アクチュエータ含む = あり
範囲 = Preventa
IP保護等級 = IP66、IP67
供給電流 = 100mA
接近方向数 = 3mm
内容量1個
安全接点 = 2NC
材質 = プラスチック
接続タイプ = ケーブル
アクチュエータタイプ = コード式
補助接点 = NO
安全カテゴリ = 4
アクチュエータ含む = あり
範囲 = Preventa
IP保護等級 = IP66、IP67
供給電流 = 100mA
接近方向数 = 3mm