TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY13 OsiSense XC
仕様
種類 = レバー
併用可能製品 = XC シリーズ
シリーズ = OsiSense XCVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12522925
ZCKY13
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください