TELEMECANIQUE SENSORS TELEMECANIQUE SENSORSの 制御機器 TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ TELEMECANIQUE SENSORSの センサ Telemecanique Sensors 近接センサ 固定式 ねじの呼び M8 Telemecanique Sensors 近接センサ 固定式 ねじの呼び M8 注文コード 12522968 注文コード 12522977 仕様センサ技術 = 誘導 本体形状固定式 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 XS7E1A1PAM8 XS7J1A1PAL01M8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12522968 XS7E1A1PAM8 オープン ¥6,298 ¥6,298 ¥6,928 (税込) 5日以内出荷返品不可 12522977 XS7J1A1PAL01M8 オープン ¥5,598 ¥5,598 ¥6,158 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 検出・センサ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アズビル セイギョキキ azbil(山武) 税込¥71,478~ ¥64,980~ 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア 税込¥5,421 ¥4,928 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS 税込¥11,377~ ¥10,343~ 防水用熱電対プローブ ライン精機 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 被覆熱電対線 大晃電工社 税込¥3,850~ ¥3,500~ 被覆熱電対線 大晃電工社 税込¥13,178~ ¥11,980~ 被覆熱電対線 大晃電工社 税込¥18,678~ ¥16,980~ 補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃 大晃電工社 税込¥6,158~ ¥5,598~ 補償導線 テフロン 耐熱 大晃電工社 税込¥17,578~ ¥15,980~ 補償導線 耐熱 大晃電工社 税込¥13,178~ ¥11,980~ 電気化学式センサー ドレーゲル 税込¥58,278 ¥52,980 アズビル コウデンスイッチ azbil(山武) 税込¥18,678~ ¥16,980~ アズビル センサ azbil(山武) 税込¥16,478~ ¥14,980~ アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ azbil(山武) 税込¥9,568~ ¥8,698~ 表面測定型熱電対 TOKO(東洋計器興業) 税込¥8,798~ ¥7,998~ 円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込¥3,078~ ¥2,798~ ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン) 税込¥8,138~ ¥7,398~ ウエハキャリア着座センサ EE-SPY801/802 omron(オムロン) 税込¥6,818~ ¥6,198~ 三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM omron(オムロン) 税込¥38,478~ ¥34,980~ 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン) 税込¥6,732~ ¥6,120~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器検出・センサセンサ近接センサ近接センサ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります 近接センサ本体 近接センサその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品