Telemecanique SensorsXCKD3945P16EX
Schneider XCKD リミットスイッチは、ローラーレバープランジャを備えており、コンタクトタイプと 2 NC+1 NO の構成があります。ミディアムデューティの用途に使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠 IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します
仕様
回路 = 双極
通常端子構成 = 2NC/1NO
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 600V
駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
通常端子構成 = 2NC/1NO
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 600V
駆動タイプ = スナップアクション