セーフティライトカーテン Telemecanique Sensors
Schneider Electric このセンサは、安全ライトカーテン Preventa XUSL のテスト入力を備えたシングルビーム光電センサです。セーフティモジュールに接続された 4 組の XU2S センサで、最大高 1200 mm の保護ゾーンを作成することができます。ケーブル配線済みです このセンサは、 PNP スルービームのレシーバのみで、安全出力 OSSD が 1 つあります 長さ: 5 m
仕様
製品シリーズ = Preventa
シリーズ = XU2S
コンポーネントタイプ = 受信機
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
シリーズ = XU2S
コンポーネントタイプ = 受信機