Telemecanique SensorsZCKM9H29

Telemecanique SensorsZCKM9H29 - TELEMECANIQUE SENSORS

Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKM は、 OsiSense XC に属し、固定ボディタイプです。M20 x 1.5 ケーブルグランド用にタップ加工された 3 つのエントリと 2 極を備えています。MERCURY フリー:はい

仕様
回路 = 双極
通常端子構成 = 2NC
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12536347ZCKM9H29
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする