スポットクーラー

スポットクーラー PROMOTE

排水量が少ない省ドレン設計です。HFC R410A・ドレンタンク5L・使用環境温度18~45℃・排熱ダクト34~127cm・冷風/送風モード・ロック付きキャスター・簡単脱着エアフィルター・連続排水可能。

用途暑さ対策・環境改善に最適です。 質量(kg)37.5 電源(V)単相100 構造天板:樹脂 正面:樹脂 他板金 首振自動機能なし 風量(m3/min)5.7/5.5 電源コード(m)1.7 寸法(cm)39×43×79.5 消費電力(W)(50/60Hz)1040/1230 風量調整強/弱 モード冷風/送風 冷房能力(kW)(50/60HZ)2.2/2.5 1時間あたりの電気代目安(円)(50/60HZ)32.3/38.2 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12543207 D410-A
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする