マジックライス

マジックライス - サタケ

マジックライス保存食が4種類5袋ずつ、計20袋入ったセットです。
箱に入っていて保管しやすく、いろいろな味が楽しめます。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料及び特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
熱湯または水で調理でき、加水量を変えるだけでごはんと雑炊等2通りの食べ方を選ぶことができます。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。

調理方法
(1) 開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。
(2) 熱湯または水(15℃)を袋の内側の注水線まで注ぎ、よく混ぜます。
(3) チャックを閉め、熱湯の場合15分、水の場合60分お待ちください。
(4)よく混ぜてからお召し上がりください。
セット内容保存食青菜ご飯×5袋、保存食梅じゃこご飯×5袋、保存食白飯×5袋、保存食わかめご飯×5袋保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×340×170賞味期限表示例:2030.03/XDO(年.月/ロット記号)保存期間(年)5グリーン購入法適合内容量1箱
注意
※原材料、添付物、包材材質、アレルギー情報、栄養成分については、セット内容の各商品規格書をご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125430581FMR81051AE-
9,1809,098
9,098
9,826(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
709725661FMR81051AE【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
9,1809,098
7,298
アウトレット
7,882(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする