曜日別特売

マグネットトレー タワー ブラック

マグネットトレー タワー ブラック - 山崎実業マグネットトレー タワー ブラック - 山崎実業マグネットトレー タワー ブラック - 山崎実業マグネットトレー タワー ブラック - 山崎実業マグネットトレー タワー ブラック - 山崎実業

収納に困るトレーを冷蔵庫やキッチンパネル、ウォーターサーバー横にマグネットで簡単に取り付けて収納。持ち運びやすいサイズのトレー。使用したい時にサッと使えて便利です。お茶やコーヒー、ケーキなどティータイムにぴったりなサイズ感。一人分の料理などを運ぶのにもちょうどいいサイズ。指を添えやすく持ちやすい構造です。オフィスでは、お客様へのお茶出しに。使用後も簡単に収納できて乾きやすく衛生的。

付属品-材質本体:ABS樹脂 マグネットBK質量(g)270備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール面耐荷重-耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×21×1.7内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19.5×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125443001629
オープン
1,700
1,870(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする