フィルムシートマグネット用ベース タワー シルバー
マグネットがつかないタイルや人工大理石の洗面台、陶器にもマグネット製品が設置できます。
付属品-
材質マグネット用ベース:ステンレス鋼板 フィルムシート:PET樹脂・ポリウレタン
色SV
質量(g)10
備考使える面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムシートの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石・陶器
耐熱温度(℃)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×0.2×5(フィルムシート含む)
耐荷重(g)250
内容量1個