マグネットハンドブレンダーホルダー タワー ブラック

マグネットハンドブレンダーホルダー タワー ブラック 山崎実業 マグネットハンドブレンダーホルダー タワー ブラック 山崎実業 マグネットハンドブレンダーホルダー タワー ブラック 山崎実業 マグネットハンドブレンダーホルダー タワー ブラック 山崎実業 マグネットハンドブレンダーホルダー タワー ブラック 山崎実業

マグネットで簡単取り付け。置き場所に困るハンドブレンダーを冷蔵庫やキッチンパネルに浮かせてすっきり収納できます。アタッチメントも一緒に浮かせて収納できるので、取り換え時にも便利。片手でサッと収納することができます。ホルダー部にはシリコーンの滑り止めがついているので、しっかりホールドできます。コードはフックに引っ掛けて収納できます。

付属品- 材質本体 : スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン BK 質量(g)300 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重ホルダー部:1kg(1つあたり) フック部:250g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×8.5 内寸(cm)【ホルダー部】上部直径4.5・下部直径2.7・高さ3(1つあたり) /【フック部】W1×D2.7×H2.7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12544257 1613
オープン
2,000
2,200 (税込)
9日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする