フィルムフックハンドブレンダーホルダー タワー ホワイト
フィルムフックでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け。置き場所に困るハンドブレンダーを壁面に浮かせてすっきり収納できます。片手でサッと収納することができ、アタッチメントも一緒に浮かせて収納できるので取り換え時にも便利です。ホルダー部にはシリコーンの滑り止めがついているので、しっかりホールドできます。コードはフックに引っ掛けて収納できます。フィルムフックに掛けるだけの簡単設置。
付属品-
材質本体:スチール(粉体塗装) クッション・滑り止め:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン
色WH
質量(g)185
備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重ホルダー部:1kg(1つあたり) フック部:250g
耐熱温度(℃)【フィルムフック】60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】15×7.5×6.3
内寸(cm)【ホルダー部】上部直径4.5・下部直径2.7・高さ3(1つあたり) /【フック部】W1×D2.7×H2.7
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |