トレー付き鍋蓋&ハンドブレンダースタンド タワー ホワイト

トレー付き鍋蓋&ハンドブレンダースタンド タワー ホワイト 山崎実業 トレー付き鍋蓋&ハンドブレンダースタンド タワー ホワイト 山崎実業 トレー付き鍋蓋&ハンドブレンダースタンド タワー ホワイト 山崎実業 トレー付き鍋蓋&ハンドブレンダースタンド タワー ホワイト 山崎実業 トレー付き鍋蓋&ハンドブレンダースタンド タワー ホワイト 山崎実業

調理中の鍋蓋やハンドブレンダーを一時置きできるスタンド。菜箸なども立て掛けることができ、仕切りトレーは取り外し可能でサッと洗うことができてお手入れが簡単です。鍋蓋を置いたままでもハンドブレンダーを取り出すことができます。※鍋蓋の形状によっては、取り出せない場合があります。鍋蓋に付く水滴が落ちてもトレーが外せて洗えるので衛生的です。しっかりしたスチール製なので、大きめのフライパンの蓋などにも対応しています。ハンドブレンダーホルダーには、シリコーン製の滑り止め付き。付属のフックにコードを巻きつけ収納することもできます。

付属品フック 材質本体 : スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ポリプロピレン 滑り止め:シリコーン WH 質量(g)590 耐荷重ハンドブレンダーホルダー部:1kg(1つあたり) フック:250g 耐熱温度(℃)トレー:140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×12.5×23.3 内寸(cm)ハンドブレンダーホルダー部:上部直径4.5・下部直径2.7・高さ3(1つあたり) 鍋蓋収納部:W11.7×H5 菜箸ホルダー部:W1.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12543977 1614
オープン
2,500
2,750 (税込)
9日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする