ステンレスサムスクリュー(マルグレー19サムスクリュー(マルグレー19

ステンレスサムスクリュー(マルグレー19サムスクリュー(マルグレー19 大阪魂 ステンレスサムスクリュー(マルグレー19サムスクリュー(マルグレー19 大阪魂

長さ(mm)12 寸法H(mm)7.5 寸法D(mm)19 寸法do(mm)13 ねじサイズM6 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12917576 6X12
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする