大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の ボルト 大阪魂の 六角穴付ボルト プラグA(ウキPT プラグA(ウキPT 注文コード 12918240 注文コード 12918240 サイズ呼びとねじ山数:R1/16-28 寸法L(mm)7 寸法a(mm)3.97 寸法t(mm)3 寸法S(mm)4 寸法E(mm)1.5 寸法d(Φmm)7.723 寸法d1(Φmm)6.561 寸法d2(Φmm)7.142 寸法k(mm)約1 内容量1袋(17個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1/16 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12918240 1/16 オープン ¥667 ¥667 ¥734 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボルト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ 池田金属工業 税込¥541~ ¥492~ 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業 税込¥356~ ¥324~ GBJCB(6カクコイン(ゼン A 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W JCB(6カクコイン(ゼン 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥527~ ¥479~ (10) SNSM モリブデン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥3,628~ ¥3,298~ ステンレス絶縁ボルトナット 昭和コーポレーション 税込¥880~ ¥800~ 絶縁ボルトナット 昭和コーポレーション 税込¥638~ ¥580~ フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品) 池田金属工業 税込¥285~ ¥259~ フランジボタンキャップ(ステンレス)(小箱) 池田金属工業 税込¥12,078~ ¥10,980~ フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(小箱) 池田金属工業 税込¥7,478~ ¥6,798~ フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(パック品) 池田金属工業 税込¥263~ ¥239~ 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂 税込¥108~ ¥98~ (49) 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂 税込¥1,538~ ¥1,398~ (1) 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業 税込¥462~ ¥420~ チタン 寸切り 両面取り 大阪魂 税込¥703~ ¥639~ ステンレス製 サイドバンパー用Uボルト JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥879 ¥799 ステンレス製 パイプ固定バンド JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥406 ¥369 寸切ボルト 共立電機 税込¥428~ ¥389~ Uボルト 共立電機 税込¥131~ ¥119~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ボルト六角穴付ボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボルト」にはこんなカテゴリがあります 六角ボルト 六角穴付ボルト 六角穴付皿ボルト 六角穴付ボタンボルト フランジボルト 角根丸頭ボルト 寸切りボルト Uボルト・コ型ボルト 蝶ボルト フックボルト その他ボルト シェアする マイページ 最近見た商品