大阪魂
ユニクロHS(トガリサキ
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
1欄:6.4/2欄:10
寸法S(mm)
8.175
寸法e(mm)
9.149
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
ねじの呼びd
M16
寸法dt(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918371
16X50
オープン
¥
867
¥
954
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください