ユニクロHS(ニッサン(ヒラサキ

ユニクロHS(ニッサン(ヒラサキ 大阪魂 ユニクロHS(ニッサン(ヒラサキ 大阪魂

長さ(mm)30 寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8 寸法s(mm)6.14 ピッチP(mm)1.75 寸法dp(mm)8.5 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM12 内容量1袋(6個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12918389 12X30
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする