ユニクロ サカムラ プラグ(ウキ

ユニクロ サカムラ プラグ(ウキ 大阪魂 ユニクロ サカムラ プラグ(ウキ 大阪魂

サイズサイズとネジ山:R1/8-28 寸法a(mm)3.97 外径(Φmm)9.728 寸法B(mm)5 寸法l(mm)8 有効径(Φmm)9.147 寸法m(mm)3 谷径(mm)8.566 内容量1袋(16個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12918416 R1/8-28
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする