曜日別特売

ロックウェル HSギザUNC(アンブラコ

ロックウェル HSギザUNC(アンブラコ - 大阪魂ロックウェル HSギザUNC(アンブラコ - 大阪魂
呼び径in:0.375、mm:9.53山数16寸法A(mm)9.53寸法t(mm)3.56寸法C(mm)5.38呼称3/8長さ(inch)1/2寸法W(inch)3/16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129184773/8-16X1/2
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする