黄ポスター
売り場で目を引く黄色のPOP用紙です。
「特売品」のデザインはセールのときや商品の安さを特にアピールしたいときに最適です。
字句入りなので価格を書くだけでPOPとして使用することができ、マス目があることで文字の大きさが揃えやすくキレイに書くことができます。
仕様片面柄(印刷)
材質黄染上質紙
寸法(縦×横)(mm)260×190
紙厚(g/m2)81
網目(mm)20
内容量1冊
注意
※糊や水濡れで水分を含むと色が溶け出し、付着する場合がありますのでご注意ください。