エコクールハロゲン狭角20W

エコクールハロゲン狭角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

種別20W形 狭角 寸法(mm)全長50×径35 消費電力(W)20 定格電圧(V)12 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)8 定格寿命(時間)2000 電球形状ハロゲン球 電球の種類ハロゲン 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12923176 JR12V20WUVNK3EZA
オープン
1,998
2,198 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする