季節装飾(春の花)ラベンダー ワイドスワッグ(造花) 幅40cm
落ち着いた色味のラベンダーでお店をちょっと大人な春空間に。
このままテーブルに置いても、紐で壁に吊るしてもおしゃれに決まるスワッグタイプです。
用途【特記事項】ひも付き
材質ポリエステル・ポリエチレン
質量(kg)約0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×20
内容量1個
注意
※【ご注意】 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。