季節装飾(春の花)ガーベラスワッグ(造花)長さ40cm
3~5月に咲くガーベラの造花飾り。カラフルなガーベラで明るく元気な春の雰囲気を演出できます。
このまま無造作に置いても、紐で上から吊るしてもおしゃれに決まるスワッグタイプです。
用途【特記事項】ひも付き
材質ポリエステル・ポリスチレン
質量(kg)約0.1
寸法(cm)幅25×奥行20×長さ40
内容量1個
注意
※【ご注意】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。