SecuSTATION
SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ
スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
その他
SD付属なし
画素数
【動画】400万画素【静止画】3200万画素
使用場所
屋内外
画角
対角:72°
赤外線ライト
【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線
ストレージ
【microSDカード】最大256GB
内容量
1台
注意
※スマホで映像確認ができるのは、カメラ設置場所から約5m範囲まで。(遠隔監視は出来かねます。)
※乾電池、ACアダプター(電源アダプタ)は付属しません。
※連続録画は非対応となります。
※完全防水ではございません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12929239
SC-MB63
¥
21,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください