日本規格協会
機械要素(ねじを除く)
サイズ
【版型】A5
ページ数
2592
ジャンル
専門
著者
【著者前井】日本規格協会
初版年月
2025/01/31
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12936431
-
¥
22,800
¥
22,800
書籍
¥
25,080
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください