日本規格協会
鉄鋼 I-2〔特殊用途鋼/鋳鍛造品/その他〕
サイズ
【版型】A5
ページ数
1168
ジャンル
専門
著者
【著者前井】日本規格協会
初版年月
2025/01/31
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12936510
-
¥
17,000
¥
17,000
書籍
¥
18,700
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください