日本規格協会
鉄鋼 Ⅱ〔棒・形・板・帯/鋼管/線・二次製品/電気用材料〕
サイズ
【版型】A5
ページ数
2656
ジャンル
専門
著者
【著者前井】日本規格協会
初版年月
2025/01/31
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12936485
-
¥
19,300
¥
19,300
書籍
¥
21,230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください