田中糧機製作所
ウィンナー用 口金セット#3100
口金と絞り袋がセットになった、ウィンナー用のキットです。ご家庭で、お手軽にウィンナーが作れます。ご家庭ではもちろん、手作りソーセージ教室や家庭科の授業などに便利です。
セット内容
ウィンナー用口金:1個/絞り袋:1枚/ソーセージの作り方:1枚
材質
口金:真鍮、ニッケルメッキ仕上げ/絞り袋:コットン
口径(Φmm)
【口金】10
寸法(A×B)(mm)
【絞り袋】340×240
内容量
1個
注意
※使い終わりましたら洗浄ブラシ等で洗い、よく乾かしてから保管してください。
※台所のスポンジでは、口金の内側が洗えず内側に肉が残ってしまい不衛生ですので、ビン洗いぶらし等で内側も洗ってください。
※衛生面から、絞り袋は定期的に交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12937736
-
¥
3,380
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください