曜日別特売

ペガサス ステン共柄 プロ用スパチュラ

ペガサス ステン共柄 プロ用スパチュラ - サンクラフト

柄とブレードに繋ぎ目のないオールステン仕様で、食洗機等での丸洗いや熱湯消毒も可能で、非常に衛生的なスパチュラとなっています。ケーキにクリームを塗る・クレープ生地を剥がすなど、さまざまな用途で活躍するパレットナイフ。お菓子作りをする人なら、是非とも揃えておきたいアイテムです。

材質【ヘラ部】420J2ステンレス【ハンドル部】18-8ステンレス内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1293791015cm280155
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
1293791920cm330205
4,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
1293792825cm390255
5,650
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
1293793730cm440305
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする