AFF WARE
電子メモパッド 6.5インチ
文字が書ける6.5インチの小型電子メモパッドです。
ボタン1つで簡単に消去でき繰り返し使えます。
用途
家や職場でのメモや伝言などに
仕様
【描画エリア】6.5inch
材質
液晶パネル/ABSフレーム
色
ブラック
質量(g)
56
使用電池
ボタン電池CR2025×1個
本体サイズ(mm)
107×174×5
画面サイズ
6.5型
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12939861
AFF-DMP001
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください