65・75inch用可動式ブラケット
本製品は、さまざまなタイプのオフィス、会議室、 マルチメディア教室、教育やトレーニング、ビジネス展示会、 展示ホール、医療コンサルティング、リモートビデオ会議などでの 使用に適しています。
対応55/65/75インチ
機能24時間常時カラー画像を取得
角度調整範囲パン: 0°~355°、チルト: 0°~75°、回転: 0°~355°
最大解像度2688×1520
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージセンサー1/1.8″ Progressive Scan CMOS
最低照度(Lux)カラー: 0.0005@ (F1.0、AGCオン)、ライトで0
内容量1個
注意
※受注後のキャンセルはお受け出来ません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |