インタラクティブフラットパネルディスプレイ・電子黒板

インタラクティブフラットパネルディスプレイ・電子黒板 恵安(KEIAN) インタラクティブフラットパネルディスプレイ・電子黒板 恵安(KEIAN) インタラクティブフラットパネルディスプレイ・電子黒板 恵安(KEIAN) インタラクティブフラットパネルディスプレイ・電子黒板 恵安(KEIAN) インタラクティブフラットパネルディスプレイ・電子黒板 恵安(KEIAN) インタラクティブフラットパネルディスプレイ・電子黒板 恵安(KEIAN)

Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。
教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。
解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。
グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。
コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。
高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。
ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。
強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。
EDLA認定

付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル 定格寿命(時間)50000 ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション 透過率(%)88 ± 3 使用電源(V)AC100~240(50/60Hz) メモリー8GB コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的) プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8) 解像度3840×2160@60Hz 表示可能色数1.07 G 変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.) スピーカー2×20W+25W 動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F) OSアンドロイド13.0 強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断検出方式 バックライトDLED Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応 動作湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルVA 稼働時間(時間)7×16 色深度10 bit 待機時消費電力(W)≦0.5 ストレージ128GB NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)5 内容量1個
注意
※受注後のキャンセルはお受け出来ません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12941376 DS-D5C86RB_A 1960.5×1158.2×82.5 64.13 1895.04×1065.96 0.1645(H)× 0.4935(V) 178° (H)/178° (V)
オープン
629,800
692,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12941385 DS-D5C86RB_B 1960.5×1173.7×82.5 65.13 1895.04×1065.96 0.1645(H)× 0.4935(V) 【ディスプレイ】178° (H)/178° (V)、【カメラ】120°(対角)/110°(水平)/75°(垂直)
オープン
739,800
813,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12941401 DS-D5C65RB_A 1491.9×82.3×895.1 36.6 1428.48×803.52 0.124(H) × 0.372(V) 178° (H)/178° (V)
オープン
429,800
472,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 6,000 / 税込 6,600
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 6,000 / 税込 6,600

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする