800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット

800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット - ブロードウォッチ800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット - ブロードウォッチ800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット - ブロードウォッチ800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット - ブロードウォッチ800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット - ブロードウォッチ800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット - ブロードウォッチ800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット - ブロードウォッチ800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット - ブロードウォッチ

画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。
境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。
「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。
800万画素(4k)の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)
赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。

用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視形状BOX型寸法(mm)カメラ:約120×Φ65、録画機:約255×223×48(突起部除く)質量(g)カメラ:約360g電源AC-DC12V-4A信号形式【出力】NTSC解像度カメラ:約800万画素、モニター:1920×1080pixel入力端子HDMI/VGA使用場所屋内外容量(TB)(録画機)HD4TB付動作温度範囲(℃)カメラ:0~50℃内容量1個
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様(約200万画素)に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
最大接続台数
モニターサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13009127SEC-N-4AIK-16L-4Tカメラ4台・録画機【カメラ】4台16インチモニター
148,400
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
13009118SEC-N-1AIK-16L-4TAI機能付き800万画素NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、15.6インチモニター、LANケーブル10m、電源関係【カメラ】1台(液晶)15.6インチ・約375×300×180mmスタンド含む
96,160
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
13009136SEC-N-8AIK-16L-4TAI機能付き800万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 2本、電源関係【カメラ】8台(液晶)15.6インチ・約375×300×180mmスタンド含む
223,300
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする