ダンネスト
ダンネストクリーン
超親水性による超低汚染性コーティング剤です。乾燥直後から機能を発揮します。
優れた弾性がダンネスト主材の弾性に適性し、美しい外観を長く保ちます。
用途
スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など
色
クリアー
容量(kg)
1缶(8
塗り面積(m
2
)
100
主な用途
スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など
完全硬化時間
24
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
水道水:0
油性 or 水性
水性
特性
超低汚染性
塗回数
2~3
標準塗布量(kg/m
2
)
0.08
内容量
1缶(8kg)
取扱説明書:
(0.71MB)
注意
※ダンネストクリーンは、塗装済み面と未塗装面との区別が付きにくいことがあります。
※塗継ぎが予想される場合は、塗装最後の確認が出来るように注意してください。
※濃彩色に塗装しますとツヤムラが発生する場合がありますので、濃彩色には塗装しないようにしてください。
※ダンネスト主材に上塗り塗装する場合は、塗装間隔を24時間以上開けて塗装してください。
※ダンネストクリーンは親水性塗料で、水の力で汚れを洗い流します。したがって雨水のかからない箇所は、低汚染機能を発揮しません。
※ダンネストクリーンは水性のコーティング剤ですが、若干のアルコールを含んでおりますのでアルコール臭がします。
※液だれしやすいため養生をしっかり行い、ローラー・刷毛塗装する場合、よくしごきながら塗装してください。
※塗装すると、塗装前と比較して僅かに光沢が低下します。
※特に平面では短毛ローラーを使用して、均一に塗装してください。(エアースプレー・低圧スプレーが推奨です)
※ダンネストクリーン塗装面に高圧洗浄やブラシなど物理的に負荷をかけた場合は、性能を発揮出来なくなる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13032988
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません