iPhone 16 / 16 Plus [PicPro] アルミフレーム カメラレンズ保護ガラス パープル
・カメラ周りを完全保護
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス、堅牢なアルミニウムを採用
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・防指紋加工で清潔を保つ
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・埃取りテープ、綿棒付属
色パープル
質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.4×36.8×2.20
対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus
特性ガラス
内容量1個