iPhone 16 Like standard ガラスフィルム 覗き見防止 失敗しない 超かんたん貼り付けEX キット付き 硬度10H
誰でも簡単に貼り付けができる貼り付けキット付きで失敗しない。PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。ブルーライトを約40%軽減、太陽光や照明の反射を防ぐ。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質ガラス、シリコン糊
サイズ(inch)6.1
対応機種iPhone 16
特性ガラスフィルム 覗き見防止 失敗しない 硬度10H
内容量1個