iPhone 16 Like standard MagSafe対応 マグネットアクセサリー対応 衝撃吸収 バンパー マット メタリック ハイブリッドケース / ブラック
MagSafeなどの充電器やアクセサリーに対応。背面は傷に強い素材【表面硬度2H】。衝撃をやわらげるエアクッション構造。フチが画面やカメラより高いので傷付きにくい。ストラップホール付き。
材質ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン
色ブラック
タイプバンパー型
対応機種iPhone 16
特性MagSafe対応/耐衝撃/ストラップホール付
内容量1個