2Way Mag Flip Case for iPhone 16 (pink)

2Way Mag Flip Case for iPhone 16 (pink) ユニケース

手帳、背面、ニーズに合わせ楽しめる2wayケース。MagSafe対応

pink タイプ手帳型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×78(ベロ含む88)×22.3 本体質量(g)約105 対応機種iPhone 16 特性ポケット付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13039516 UNI-CSDIP24M-2MFPK
6,355
6,298
6,928 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする