Classy Scrunchie Case for iPhone 16 Pro Max (pale blue)

Classy Scrunchie Case for iPhone 16 Pro Max (pale blue) ユニケース

落下防止にもなるシュシュバンド機能。2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き(ストラップは付属しません)

pale blue タイプ手帳型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約166×80×27 本体質量(g)約109 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性ポケット付/ミラー付/シュシュバンド付/ストラップホール付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13037030 UNI-CSIP24LP-2CSPB
4,991
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする