iPhone 16 Like standard 耐衝撃 バンパー 精密設計 カメラ保護 TPUソフトケース / クリア
カメラ周りを極限まで保護する精密設計。高い透明感、クリア長持ち。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。ボタンや端子周りまで精密に保護。ストラップホール付き。
材質熱可塑性ポリウレタン
色クリア
タイプバンパー型
対応機種iPhone 16
特性耐衝撃/ストラップホール付
内容量1個
カメラ周りを極限まで保護する精密設計。高い透明感、クリア長持ち。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。ボタンや端子周りまで精密に保護。ストラップホール付き。