Stealth 700 Gen 3 PC Black

Stealth 700 Gen 3 PC Black - TURTLEBEACH(タートルビーチ)

CrossPlay デュアル トランスミッター ワイヤレス オーディオシステム
低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
Hi-Fi 24-bit オーディオ品質の 60mm Eclipse デュアルドライバー
フリップミュート式マイク、16-bit、32kHz サンプリングレート高帯域幅パフォーマンス
最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電

ブラック接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13041756RETBS-5102-05
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする