iPhone 16 Pro ケースとの相性抜群 Dragontrail 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢
・ケースに干渉しない安心サイズ
・画面もくっきり、高透明タイプ
・ブルーライトを低減して目が疲れにくい
・軽くしなやかで傷が付きにくい最高品質のドラゴントレイル採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10H
・安心の日本製素材
・飛散防止加工
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバーク…
色クリア
質量(g)9
サイズ(inch)約6.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145.2×0.71
対応機種iPhone 16 Pro
特性黄色くないブルーライト低減/画面保護強化ガラス/光沢
内容量1個