PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.5m ブラック
USB-IF正規認証品
USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送
ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル
強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB-C to USB-C
ケーブル種類シリコン
適合用途充電用/データ転送
内容量1個
USB-IF正規認証品
USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送
ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル
強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用